Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbele scharniertang, extra lang 3-delig

Tang met dubbel scharnier set, 3-delig
TANG-SET-3DLG-EXTRA-LANG

Art.-nr. 071502 600

EAN 4046778503837

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbele scharniertang, extra lang 3-delig

Art.-nr. 071502 600
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
Bestaande uit extra lange tang voor het werken op zeer moeilijk bereikbare plaatsen.

Voor toegang tot zeer nauwe plaatsen


Zeer smalle uitvoering



Tang opent wijd bij minimale beweging van de handgreep


Speciaal dubbel scharnier



Optimale corrosiebescherming


Matverchroomde uitvoering



Handgrepen van antislip-PVC

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastpakken en verwijderen van voorwerpen in assemblages


Service, reparatie en onderhoud aan motoren en aggregaten


Installatie en demontage van kabels, buis- en steekverbindingen

Aantal stuks in assortiment of set

3 st

Productgewicht (per stuk)

1061,000 g

Inclusief Dubbele scharniertang, extra lang 3-delig:
1 x
Dubbele scharniertang

DUB.SCHARNIERTANG-RECHT-LANG-L335MM

Omschrijving:
Lengte: 340 mm; Recht
Voor het werken op plaatsen die bijzonder moeilijk toegankelijk zijn
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Dubbele scharniertang

DUB.SCHARNIERTANG-GEBOGEN-LANG-L330MM

Omschrijving:
Lengte: 330 mm; Offset
Voor het werken op plaatsen die bijzonder moeilijk toegankelijk zijn
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Dubbele scharniertang

PLATBEKTANG-EXTRA-LANG-L300MM

Omschrijving:
Recht; Lengte: 300 mm
Voor het werken op plaatsen die bijzonder moeilijk toegankelijk zijn
Hoeveelheid: 1 x