Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbele scharniertang

Platbektang speciaal dubbel scharnier
PLATBEKTANG-EXTRA-LANG-L300MM

Art.-nr. 071502 63

EAN 4045989450510

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbele scharniertang

Art.-nr. 071502 63
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
Voor het werken op plaatsen die bijzonder moeilijk toegankelijk zijn

Heeft toegang tot zeer nauwe plaatsen


Zeer smalle uitvoering



Tang opent wijd bij minimale beweging van de handgreep


Speciaal dubbel scharnier



Optimale corrosiebescherming


Mat verchroomde uitvoering



Handgrepen van antislip-PVC

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastpakken en verwijderen van voorwerpen in assemblages


Service, reparatie en onderhoud aan motoren en aggregaten


Installatie en demontage van kabels, buis- en steekverbindingen

Lengte (L)

300 mm

Lengte in inches (L)

12 in

Bekkenlengte (L3)

32 mm

Bekkendikte (T1)

10 mm

Breedte bekkenpunten (W4)

6 mm

Bekkenbreedte (W3)

17 mm

Dikte bekkenpunten (T2)

10 mm

Materiaal handgreep

PVC

Uitvoering

Recht

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie