Dubbele ringsleutel, extra lang
Metrische dubbele ringsleutel extra lang
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: Metrisch
- Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV, 12-kant
- Norm: Sleutelwijdte conform DIN 475 deel II
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
- Oppervlak: Verchroomd basiselement, mat gesatineerd
- Geometrie: Recht, zeer slank ringontwerp voor moeilijk bereikbare plaatsen
Datasheets(X)
Universeel gewricht asflens, asgewricht, kogelgewricht en steungewricht, askoppeling schroefverbindingen.
Sleutelwijdte | 17 x 19 mm |
Lengte (L) | 410 mm |
Ringdikte (a1) | 13.8 mm |
Ringdikte 2 (a2) | 14 mm |
Buitendiameter ring (d1) | 26 mm |
Buitendiameter ring 2 (d2) | 26.5 mm |
Schachtdikte | 5.4 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |