Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbele ringsleutel, extra lang

Metrische dubbele ringsleutel extra lang

Art.-nr. 0714235168
EAN 4053479369549

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor hoge aanhaal- en losdraaikracht.
  • Uitvoering: Metrisch

  • Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV, 12-kant

  • Norm: Sleutelwijdte conform DIN 475 deel II

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

  • Oppervlak: Verchroomd basiselement, mat gesatineerd

  • Geometrie: Recht, zeer slank ringontwerp voor moeilijk bereikbare plaatsen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universeel gewricht asflens, asgewricht, kogelgewricht en steungewricht, askoppeling schroefverbindingen.

Sleutelwijdte

16 x 18 mm

Lengte (L)

388 mm

Ringdikte (a1)

12.3 mm

Ringdikte 2 (a2)

13.3 mm

Buitendiameter ring (d1)

22.6 mm

Buitendiameter ring 2 (d2)

26 mm

Schachtdikte

5 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie