Dubbele ringsleutels in metrische en inch-uitvoering Assortiment speciaal gereedschap 32-delig
Dubbele ringsleutel 32-dlg assortiment
RATELRINGSLEUTEL-DUBBEL-SET-32DLG
Art.-nr. 071423 100
EAN 4045727936054
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitgebreid assortiment speciale sleutels
- Ultraslanke gereedschappen voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Slimme basisuitrusting voor de werkplaats en mobiel gebruik
- Ratelsleutel met speciale offset, lage hoogte en geoptimaliseerde werklengte van 110 mm of 200 mm. Vooral geschikt voor krappe ruimtes, bijv. voor deurscharnieren, motorcompartimenten en getande riemkappen
- De fijn getande ratelsleutel maakt bediening in de krapste ruimtes mogelijk omdat u met één hand kunt schakelen tussen rechtsom en linksom draaien
- Kan worden gebruikt met bits en doppen: Speciale ratel met dubbele functie en spankop van 1/4 inch en 10 mm
- Bits voor TX, sleuf, PH, binnenzeskant en drievoudig vierkant
- Metrische doppen
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 32 st |
RATELRINGSLEUTEL-DUBBEL-10MM-1/4IN-200MM
RATELRINGSLEUTEL-DUBBEL-10MM-1/4IN-110MM
FMINRT-(071423 100)