4 in 1 metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving
Dubbele ringratelsleutel 4 in 1
RATELRINGSLEUTEL-16/17-18/19MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Handige multifunctionele ratelsleutel
- De meestgebruikte sleutelwijdtes in slechts twee ratelsleutels
- Met de 1/4-inch adapter verandert de 10 mm AF-ratelsleutel in een bitratel
- De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken
- Dankzij de slanke ratelkop kan de sleutel zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt
- De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst voor een glanzende afwerking
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
Datasheets(X)
Sleutelwijdte | 16 x 17 mm |
Aandrijving | Twaalfkantige kop |
Oppervlakte | Verchroomd |
Lengte (L) | 230 mm |
Ringdikte (a1) | 10,3 mm |
Ringdikte 2 (a2) | 11 mm |
Ratelkophoogte (b1) | 18 mm |
Ratelkophoogte2 (b2) | 20 mm |
Buitendiameter ring (d1) | 33 mm |
Buitendiameter ring 2 (d2) | 35 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!