Dubbele radiusfrezen voor hout Lijstfrees
Lijstfrees met geleidelager
FREES-DUB.BOCHT-KGL-HW-S8-D38,1-L59MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge stabiliteit en concentriciteit, en nauwkeurige contouren en een lange levensduur, omdat de frees is gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal.
- De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik.
- De houtfrezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.
- Met titaancarbide punten
- Met dubbele rand
- Voor rechtsloop
- Voor handmatige invoer
- Uitvoering: Met titaancarbide punten
- Kogellager: Diameter 12,7 mm
Datasheets(X)
Randprofielen in zachthout, hardhout en plaatmateriaal.
![]() | |
Diameter (D) | 38.1 mm |
Lengte (L) | 59 mm |
Effectieve lengte (NL) | 19 mm |
Radius (R) | 6.35 mm |
Schachtdiameter (d) | 8 mm |
Materiaal snijkant | Hardmetaal |
Geschikt voor machinetype | Handmatige bovenfrees |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!