Dubbele pijpsleutel
Pijpsleutel
PIJPSLEUTEL-DUBBEL-METR-SW12X13
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Opname: Zeskant, metrisch
- Norm: op basis van DIN 896
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal, massief gesmeed
- Oppervlakte: matverchroomd
- Koppen gepolijst
- Schacht: Zeskant
6 x 7 mm tot 8 x 9 mm door-en-door ongeboord, 10 x 11 mm tot 30 x 32 mm door-en-door geboord voor lange draadstangen
Datasheets(X)
![]() | |
Sleutelwijdte | 12 x 13 mm |
Lengte (L) | 140 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 17,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 19 mm |
Gatdiameter (d3) | 5,5 mm |
Schachtdiameter (d4) | 8,5 mm |