Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbele pijpbeugel solar

Dubbele pijpbeugel solar

Art.-nr. 0886004200

EAN 4045727222508

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbele pijpbeugel solar

Art.-nr. 0886004200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 28 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Eenvoudige, snelle montage op geïsoleerde buis met kliksysteem

Doorlopend gat


Eenvoudige installatie met pluggen en schroeven



Minimaal klembereik


Fraaie vormgeving, minimale indrukking van de isolatie

Opmerking

> 60 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het installeren van het dubbele flexibele solaire RVS-buissysteem of afzonderlijke parallelbuizen die zijn geïsoleerd met Flexen-solarrubber (totale buitendiameter groter dan 60 mm)

Handleiding

Gebruik voor het monteren van de dubbele buisklem solar een 6 mm schroef met grote schijfkop (minimale diameter 13 mm) en geen verzonken kop!

Materiaal

PA - polyamide

Kleur

Zwart

Max. temperatuurbestendigheid

200 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie