Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbele kogelsluiting, kunststof

Dubbele kogelsluiting, kunststof

Art.-nr. 4952500071

EAN 4056807472096

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbele kogelsluiting, kunststof

Art.-nr. 4952500071

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Quick-action closure for doors and flaps with and without a frame
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profieltype

B, I

Lengte (l1)

37 mm

Breedte (b1)

74 mm

Slobgat breedte (b2)

5,4 mm

Hoogte (h1)

23 mm

Materiaaldikte (s1)

7 mm

Boorgat afstand (l2)

57 mm

Materiaal

PA - polyamide

Kleur

Zwart

Max. klemkracht

25 N

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie