Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbele hollewanddoos

Dubbele hollewanddoos

Art.-nr. 097503077

EAN 4058794742787

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbele hollewanddoos

Art.-nr. 097503077

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Provides space for additional electronic components (EIB actuators, radio-controlled elements etc.)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diepte

70 mm

Diameter freesgat

68 mm

Geschikt voor paneeldikte

5 - 25 mm

Aansluitingsvariant

NYM-kabels en kabels met een hele lage spanning, 4 leidingen EN 20

Aantal lijndoorvoeren

1 st

Aantal aanpasstukken

0 st

Hallogeenvrij

Nee

Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG)

Nee

Vlamvertragend

850°C

Beschermklasse IP

IP 30

Materiaal

PP - polypropyleen

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gatzaag met gatrandverzinker

GATZAAG-CNTSNK-D68MM

Voor het verzinken van contactdozen in holle wanden.