Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbele TX-ringsleutel

Ringsleutel TX recht
RINGSLEUTEL-BUITENTX-E6X8

Art.-nr. 07142268
EAN 4011231712569
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Rechte korte vorm, voor werken in nauwe ruimten

Rechte dubbele ringsleutel voor werkzaamheden in nauwe ruimten


  • Dankzij de rechte vorm, korte schacht en smalle koppen zorgt de dubbele ringsleutel voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite

  • De koppen zijn verzonken aan beide zijden


Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen

  • De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor TX-schroeven

Sleutelwijdte

E6 x E8

Lengte (L)

115 mm

Ringdikte (a1)

5 mm

Ringdikte 2 (a2)

6 mm

Buitendiameter ring (b1)

9 mm

Buitendiameter ring 2 (b2)

11 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie