Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbele TX-ringratelsleutel

Dubbele ratelringsleutel TX
RATELRINGSLEUTEL-TX-E10XE12
ZEBRA

Art.-nr. 0714254102
EAN 4038898733249

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Rechte vorm, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Handige dubbele ringratel


  • De ratel combineert twee verschillende sleutelwijdten

  • Dit betekent dat weinig ratels voorzien in een breed scala aan sleutelwijdten


Ergonomische dubbele ringratelsleutel voor zwaar werk


  • De dubbele ringratelsleutel heeft een rechte, slanke vorm aan het ringuiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag


Gemodificeerde POWERDRIV®-aandrijving voor een efficiënte werking


  • De gemodifceerde POWERDRIV-aandrijving met 72 tanden zorgt voor een kleine draai in omgekeerde richting van 5°. Dit maakt snel en moeiteloos werken in beide richtingen mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

E10 x E12

Oppervlakte

Verchroomd

Lengte (L)

150 mm

Ringdikte (a1)

7.3 mm

Ringdikte 2 (a2)

7.7 mm

Buitendiameter ring (d1)

19.1 mm

Buitendiameter ring 2 (d2)

20.6 mm

Min./max. koppel (F max)

27-30 Nm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie