Dubbel meubelwiel draaibaar
Zwenkwiel met dubbele wielen met kap
MEUBELROL PLA ZWART HARD D50MM 50KG
Art.-nr. 0683567015
EAN 4049557482378
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | Zwart |
Draagvermogen | 50 kg |
Rolbreedte (L) | 50 mm |
Roldiameter (D) | 50 mm |
Hoogte (H) | 54 mm |
Breedte (E) | 53 mm |
Adaptertype | W |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!