Dubbel meubelwiel draaibaar
Zwenkwiel met dubbele wielen met kap
MEUBELROL PLA ZILVER HARD D40MM 35KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | Zilver |
Draagvermogen | 35 kg |
Rolbreedte (L) | 40 mm |
Roldiameter (D) | 40 mm |
Hoogte (H) | 45 mm |
Breedte (E) | 38 mm |
Adaptertype | W |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!