Dubbel meubelwiel draaibaar
MEUBELROL PLA ZILVER HARD D35MM 30KG
Art.-nr. 0683567010
EAN 4049557482309
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | Zilver, Aluminiumkleurig |
Draagvermogen | 30 kg |
Rolbreedte (L) | 35 mm |
Roldiameter (D) | 35 mm |
Hoogte (H) | 40 mm |
Breedte (E) | 38 mm |
Adaptertype | W |
Interferentiecirkel (S) | 35 mm |
Profielversie | Hard |
Grootte achteropening (c) | 8 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!