Dubbel meubelwiel draaibaar
MEUBELROL DESIGN ZACHT D2X27MM 50KG
Art.-nr. 0683567023
EAN 4049557482729
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Wieldiameter: 2 x 27 mm
- Hard loopvlak voor vloerbedekking
- Zacht loopvlak voor stenen en houten vloeren, tegels en andere vloeren zonder vloerbedekking
- Het wiel wordt vastgezet onder zware belasting om ongewenst schuiven te voorkomen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | Zwart |
Draagvermogen | 50 kg |
Rolbreedte (L) | 27 mm |
Roldiameter (D) | 27 mm |
Hoogte (H) | 32 mm |
Breedte (E) | 65 mm |
Adaptertype | W |
Profielversie | Zacht |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!