Dubbel meubelwiel Met zacht loopvlak
Dubbel meubelwiel, draaibaar, zacht
MEUBELROL ZACHT D50 50KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor stenen en houten vloeren, tegels en andere vloeren zonder vloerbedekking
Materiaal | Staal/kunststof |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | Zwart |
Draagvermogen | 50 kg |
Rolbreedte (L) | 50 mm |
Roldiameter (D) | 50 mm |
Hoogte (H) | 59 mm |
Breedte (E) | 59 mm |
Uitvoering | Zonder remmen |
Adaptertype | K |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!