Dubbel kitpistool voor dubbele kokers van 50 ml
Dubbel kitpistool voor 50 ml
DUBBEL KITPISTOOL-V.50ML
Art.-nr. 0891893485
EAN 4024835149983
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemaakt van robuust metaal
- Doseren, mengen en opbrengen van hoogst viskeuze 2-componentlijmen
- Nauwkeurige en consistente dosering
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
De metalen handdoseerpistolen zorgen voor een constante dosering van de 2-componentenlijmen ESK-50 en Replast. De twee onderdelen worden in gelijke verhoudingen uit de cartridge gedrukt. Dankzij de eenvoudige hantering is het doseerpistool zeer gebruiksvriendelijk en geschikt voor industrieel gebruik.
Materiaal | Metaal/kunststof |
Kleur | Rood, Zwart |
Productgewicht (per stuk) | 425,000 g |