Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbel kitpistool Voor 380/620 ml

Dubbel kitpistool voor 380/620 ml
KITPISTOOL-DUBBEL-V380/620ML-0892130010

Art.-nr. 089160123

EAN 4011231825689

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbel kitpistool Voor 380/620 ml

Art.-nr. 089160123
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
Voor verwerking van 2-componentenlijmen AI-1 2C-PUR

Ergonomische en uitgebalanceerde handgreep


  • Maakt het pistool gemakkelijker te hanteren

  • Kan met één hand worden ontgrendeld


Hoge transmissie


  • Dankzij de uitbreekkracht van 400 kg kunt u rustig en moeiteloos werken

  • De dubbele overbrenging verdeelt de handbedieningskracht optimaal over beide duwstangen


Snelle decompressie


Door snelle decompressie van de cartridges kan het lijmen bij schuimvorming snel en direct worden onderbroken



Gebruiksvriendelijk


  • Antidripfunctie voorkomt dat materiaal uit de verpakking loopt

  • Snap-fit-functie biedt meer grip en voorkomt dat de cartridge uit het lijmpistool schuift of valt

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststoffen - polyamide PA

Kleur

Zwart, Rood

Productgewicht (per stuk)

1378,500 g

Lengte

235 mm

Breedte

190 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie