Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbel felsgereedschap, auto’s Voor felsen D-E-F conform DIN 74234

Dubbel felsapparaat auto
DUBBEL-FELSAPPARAAT, PERSONENAUTO

Art.-nr. 071491 01

EAN 4011231723060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbel felsgereedschap, auto’s Voor felsen D-E-F conform DIN 74234

Art.-nr. 071491 01
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
Voor rem- en koppelingsleidingen van personenauto's



Te gebruiken op koperen, stalen en aluminium leidingen

Handleiding

De verschillende felshulpstukken kunnen worden ingesteld door verdraaiing van de revolverkop. Geen tijdrovend omzetten van felshulpstukken.


Het felshulpstuk wordt automatisch uit de fels getrokken door de excentrische hefboom.

Minimale buisdiameter

4,75 mm

Maximale buisdiameter

6 mm

Inclusief Dubbel felsgereedschap, auto’s Voor felsen D-E-F conform DIN 74234:
1 x
Klembekken voor dubbel felsapparaat

SPANKLAUW, 4, 75MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Stift voor dubbel felsapparaat

SPANDOORN O.P.1, 4, 75MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Stift voor dubbel felsapparaat

SPANDOORN O.P.2, 3/16

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Compacte pijpsnijder

PIJPSNIJDER-COMPACT-3-16MM

Gemakkelijk aluminium, koper en dunwandige metalen pijpen snijden
x 1 st
Brake line cutter with ratchet

CTR-BRK-WRE-RTCH

x 1 st
Frees voor binnen- en buitenkant

PIJPONTBRAMER-BIN./BUI.-D40MM

Ø 50 mm