Dubbel felsapparaat voor trucks Voor felsen D-E-F conform DIN 74234
Dubbel felsapparaat, vrachtwagen
DUBBEL-FELSAPPARAAT, VRACHTWAGEN
Art.-nr. 071491 02
EAN 4011231723077
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor rem-en koppelingsleidingen van vrachtwagens Te gebruiken op koperen, stalen en aluminium leidingen.
De verschillende felshulpstukken kunnen worden ingesteld door verdraaiing van de revolverkop. Geen tijdrovend omzetten van felshulpstukken.
Het felshulpstuk wordt automatisch uit de fels getrokken door de excentrische hefboom.
Minimale buisdiameter | 4,75 mm |
Maximale buisdiameter | 10 mm |
SPANKLAUW, 6MM
SPANKLAUW, 10MM
SPANDOORN O.P.2, 8MM
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!