Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Drukveer assortiment 335 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 2095 - ASS-DRUKVEREN-DIN2095-(A2K)-335XG Drukveer assortiment 335 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 2095 - ASS-DRUKVEREN-DIN2095-(A2K)-335XG
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Drukveer assortiment 335 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 2095 - ASS-DRUKVEREN-DIN2095-(A2K)-335XG - 1
Drukveer assortiment 335 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 2095 - ASS-DRUKVEREN-DIN2095-(A2K)-335XG - 2

Drukveer assortiment 335 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 2095

DIN 2095 staal verzinkt 335 stuk sysko
ASS-DRUKVEREN-DIN2095-(A2K)-335XG

Art.-nr. 5964050600

EAN 4058794022056

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Drukveer assortiment 335 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 2095

Art.-nr. 5964050600
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
Verzinkt verenstaal, blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 2095

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Verzinkt

Aantal stuks in assortiment of set

335 st

Productgewicht (per stuk)

1982,000 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief Drukveer assortiment 335 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 2095:
40 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-0,8XD8-W14-L42

Omschrijving:
Buitendiameter: 8 mm; Dikte: 0.8 mm; Lengte: 42 mm
Hoeveelheid: 40 x
40 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,0XD10-W11-L32

Omschrijving:
Buitendiameter: 10 mm; Dikte: 1 mm; Lengte: 32 mm
Hoeveelheid: 40 x
20 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,0XD15-W9-L32

Omschrijving:
Buitendiameter: 15 mm; Dikte: 1 mm; Lengte: 32 mm
Hoeveelheid: 20 x
30 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,0XD12-W8-L35

Omschrijving:
Buitendiameter: 12 mm; Dikte: 1 mm; Lengte: 35 mm
Hoeveelheid: 30 x
25 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,0XD10-W15-L40

Omschrijving:
Buitendiameter: 10 mm; Dikte: 1 mm; Lengte: 40 mm
Hoeveelheid: 25 x
20 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,0XD12-W18-L60

Omschrijving:
Buitendiameter: 12 mm; Dikte: 1 mm; Lengte: 60 mm
Hoeveelheid: 20 x
15 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,0XD15-W13-L65

Omschrijving:
Buitendiameter: 15 mm; Dikte: 1 mm; Lengte: 65 mm
Hoeveelheid: 15 x
20 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,5XD15-W7-L28

Omschrijving:
Buitendiameter: 15 mm; Dikte: 1.5 mm; Lengte: 28 mm
Hoeveelheid: 20 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt
20 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,5XD12-W8-L35

Omschrijving:
Buitendiameter: 12 mm; Dikte: 1.5 mm; Lengte: 35 mm
Hoeveelheid: 20 x
25 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,5XD10-W12-L45

Omschrijving:
Buitendiameter: 10 mm; Dikte: 1.5 mm; Lengte: 45 mm
Hoeveelheid: 25 x
15 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,5XD15-W11-L45

Omschrijving:
Buitendiameter: 15 mm; Dikte: 1.5 mm; Lengte: 45 mm
Hoeveelheid: 15 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt
20 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,5XD10-W15-L55

Omschrijving:
Buitendiameter: 10 mm; Dikte: 1.5 mm; Lengte: 55 mm
Hoeveelheid: 20 x
15 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,5XD12-W14-L55

Omschrijving:
Buitendiameter: 12 mm; Dikte: 1.5 mm; Lengte: 55 mm
Hoeveelheid: 15 x
10 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,5XD15-W14-L55

Omschrijving:
Buitendiameter: 15 mm; Dikte: 1.5 mm; Lengte: 55 mm
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,5XD15-W15-L55

Omschrijving:
Buitendiameter: 15 mm; Dikte: 1.5 mm; Lengte: 55 mm
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,5XD15-W15-L65

Omschrijving:
Buitendiameter: 15 mm; Dikte: 1.5 mm; Lengte: 65 mm
Hoeveelheid: 10 x