Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

DIN 2095 staal verzinkt
DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,5XD15-W15-L65

Art.-nr. 050615 65

EAN 4065746332125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt

Art.-nr. 050615 65

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De drukveren voldoen aan klasse 2 conform DIN 2095

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d1)

15 mm

Dikte (d2)

1,5 mm

Lengte (l1)

65 mm

Aantal windingen

15 st

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Normering

DIN 2095

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Drukveer assortiment 335 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 2095

ASS-DRUKVEREN-DIN2095-(A2K)-335XG

Verzinkt verenstaal, blauw gepassiveerd (A2K)