Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Druktestmeter

Lekdetectietechniek druktestmeter
DRUKTESTMETER-AIRCO-N2-N2/H2

Art.-nr. 0764000802

EAN 4050642648098

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Druktestmeter

Art.-nr. 0764000802
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
Eénrichtingsmanometerbrug met traploze handmatige regelaar (kogelventiel) en afvoerfilter



Manometer met tweede, fixeerbare wijzer


De gebruiker kan zien of de druk tijdens de test is gedaald, zelfs uren later



De druktestmeter kan tijdens de druk-/lektest van de formeergascilinder/formeergasdrukverlager worden losgekoppeld



Inhoud:


  • Druktestmeter

  • Serviceslang voor aansluiting op formeergas-/stikstofdrukverlager (2,5 m lang, met 1/4" 90° x 1/4" kogelventiel 45°)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productgewicht (per stuk)

768,000 g

Kleur

Geel

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gasdetector

GASDETECTIETOESTEL

Voor detectie en plaatsbepaling van lekken in gasleidingen
x 1 st
Gereedschapswagen voor stalen flessen

FLESSENWAGEN V STIKSTOFFLES

Veilig opslaan en vervoeren van stalen gascilinders van 10 kg
x 1 st
Lekdetectietechniek Stikstofdrukverlager

DRUKREGELAAR-STIKSTOF-0-38BAR

Voor gemakkelijk testen van de druk en opsporen van lekkages in airconditioningsystemen van auto's
x 1 st
Formeergasdrukverlager

DRUKREGLAAR-AIRCO-FORMEERGAS-0-27BAR

Druk-/lektest
x 1 st
Slangenpakket voor druktestklep

SLANGENSET-V-DRUKTESTMETER-R134A

Voor voertuigen met R134a koudemiddel
x 1 st
Slangenpakket voor druktestklep

SLANGENSET-V-DRUKTESTMETER-R1234YF

Voor voertuigen met R1234YF koudemiddel