Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Drukregelaar_2 Voor flessen van 5 kg en 11 kg

Drukregelaar voor fles van 5 kg en 11 kg, 2 bar

Art.-nr. 09848110
EAN 4011231916486

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • 2 bar vaste instelwaarde

  • Debiet: max. 6 kg/u

  • Aansluiting: DIN/combinatie x R 3/8" linkse draad
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluitingsschroefdraad

DIN/Combi x 3/8 inch (linkse draad)

Maximale druk

2 bar

Gasverbruik per uur

6 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie