Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Drukregelaar voor flessen van 425 g

Drukregelaar voor cilinder 425 g, 2 bar

Art.-nr. 0984811

EAN 4011231916479

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Drukregelaar voor flessen van 425 g

Art.-nr. 0984811
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
  • 2 bar vaste instelwaarde

  • Debiet: max. 6 kg/u

  • Aansluiting: Linkse draad R 3/8" x linkse draad R 3/8"
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluitingsschroefdraad

3/8 inch x 3/8 inch (linkse draad)

Maximale druk

2 bar

Gasverbruik per uur

6 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie