Drukreduceerklep
Drukreduceerklep
DRUKREDUCEERVENTIEL -6BAR
Art.-nr. 069900360
EAN 4050641823748
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
In principe mag een persluchtapparaat alleen bij max. 6,3 bar worden gebruikt. In de praktijk gebruiken industriële ondernemingen en bedrijven de gereedschappen vaak met een hogere bedrijfsdruk. Het drukreduceerventiel voorkomt een te hoge druk die schadelijk is voor de machine die de perslucht afneemt.
6 bar constante uitgangsdruk
Beschermt het persluchtapparaat en resulteert in een langere levensduur
Lager risico op ongevallen en minder lawaai
Hoger niveau van veiligheid en werkcomfort voor de gebruiker
Gemakkelijk in het gebruik
Wordt rechtstreeks op het persluchtgereedschap geschroefd
Materiaal
Messing, vernikkeld
Datasheets(X)
![]() | |
Bouwgrootte | 0 - Niet van toepassing |
Aansluitingsschroefdraad | BUD 1/4 inch, IT G 1/4 inch |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Lengte | 34 mm |
Doorstroomcapaciteit | 410 l/min |
Min./max. bedrijfsdruk | 0-6 bar |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!