Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Drukplaat voor trekanker HTA

Trekankerplaat, HTA
TOEB-VOETPLT-HTA-TREKANKER-58,5X50X10MM

Art.-nr. 5392000105

EAN 4053479553931

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Drukplaat voor trekanker HTA

Art.-nr. 5392000105
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
Voor het vergroten van de trekweerstand van het HTA trekanker
  • Staalplaat gegalvaniseerd aan alle zijden (S355 MC + Fe Zn 12c) conform EN 10025-2:2004

  • Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274

Opmerkingen:
Würth-ankernagels of ASSY 3.0-raveeldragerschroeven conform EN 14592 of ETA 11/0190 dienen als bevestigingsmiddelen te worden gebruikt.
De gespecificeerde belastingwaardes zijn voor zacht hout met een karakteristieke dichtheid van ρk ≥ 350 kg/m³.
Ontwerpwaarde van de belastingwaarde van een bevestigingsmiddel: FVM,Rd = kmod/gM = F1,RK met gM = 1,3
Ontwerpwaarde van de stalen belastingwaarde van het trekanker: FS,Rd = FS,RK/gm2 met gm2 = 1,25
Ontwerpwaarde van de totale belastingwaarde: F1,Rd = min {n x FVM,Rd; FS,Rd} met n = aantal nagels
De ontwerpwaarde van de trekkracht in de ankerbout FB,Ed moet worden berekend met de ontwerpwaarde van de trekkracht van een trekanker FEd.
De minimale afstanden tussen bevestigingsmiddelen voor plaatstaal-houtverbindingen conform EN 1995-1-1 moeten worden aangehouden.
De gespecificeerde waarden werden berekend op basis van een onbeweeglijke tussenlaag conform Blass en Laskewitz 'belastingwaarde van verbindingen met penvormige bevestigingsmiddelen en tussenlagen'.

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vergroten van de trekweerstand van het HTA trekanker voor het verankeren van steunen, dakspanten, houtskeletconstructies en massief houten elementen.

Lengte x breedte x hoogte

58,5 x 50 x 10 mm

Gatdiameter

17 mm

Aantal gaten

1 st

Gewicht

200 g

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Staal/staal

Norm werkstof

EN 10025- 2:2004

Goedkeuring

ETA-14/0274

Karakteristieke belastingwaarde en ontwerpwaarde van de belastingwaarde ('kort') in belastingsituatie F1 voor Würth-trekanker HTA conform ETA 14/0274
Type Grootte in mm U-onderlegring/basisplaat KLED Belastingwaarde per bevestigingsmiddel (ankernagel of raveeldragerschroef in mm) in kN Belastingwaarde staal in kN Coëfficiënt kt
HTA 4x40 4x50 4x60 5x35 5x40 5x50
Lx60x60x3.0 U-onderlegring 30x3 mm karak. FVM,Rk = 1,59 1,87 1,93 1,88 2,10 2,29 FS,Rk =35,0 3,79
Kort FVM,Rd = 1,10 1,30 1,34 1,30 1,46 1,59 FS,Rd =28,0
Lx60x60x3.0 Basisplaat 10 mm karak. FVM,Rk = 1,59 1,87 1,93 1,88 2,10 2,29 FS,Rk =45,0 3,79
Kort FVM,Rd = 1,10 1,30 1,34 1,30 1,46 1,59 FS,Rd =36,0
Lx80x80x3.0 U-onderlegring 37x3 mm
Basisplaat 20 mm
karak. FVM,Rk = 1,59 1,87 1,93 1,88 2,10 2,29 FS,Rk =60,0 2,63
Kort FVM,Rd = 1,10 1,30 1,34 1,30 1,46 1,59 FS,Rd =48,0
Vereist aantal bevestigingsmiddelen voor HTA Lx80x80x3,0, afhankelijk van de verbinding van trekbelasting FEd op zacht hout C24
FEd

in kN
Würth-ankernagel in mm
Belastingwaardeklasse 3
4x40 4x50 4x60 4x75 4x100
ASSY 3.0-raveeldragerschroef in mm ETA-11/0190

5x35 5x40 5x50 5x60 5x70
4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3
6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4
7 7 6 6 5 5 6 5 5 5 4
8 8 7 6 6 6 7 6 6 5 5
9 9 7 7 7 7 7 7 6 6 6
10 10 8 8 8 8 8 7 7 6 6
11 10 9 9 8 8 9 8 7 7 7
12 11 10 9 9 9 10 9 8 8 7
13 12 11 10 10 10 11 9 9 8 8
14 13 11 11 10 10 11 10 9 9 8
15 14 12 12 11 11 12 11 10 9 9
Trekankerverbinding - zacht hout C24 met 16 mm spaanplaat als tussenlaag
Type Grootte in mm U-onderlegring/basisplaat KLED Belastingwaarde per bevestigingsmiddel
(ankernagel of raveeldragerschroef in mm) in kN
Belastingwaarde
Staal in kN
Coëfficiënt kt
4x40 4x50 4x60 5x35 5x40 5x50
HTA Lx60x60x3.0 U-onderlegring 30x3 mm karak. FVM,Rk = 1,97 2,06 2,15 2,03 2,18 2,33 FS,Rk =35,0 3,79
Kort FVM,Rd = 1,37 1,43 1,49 1,40 1,51 1,61 FS,Rd =28,0
Lx60x60x3.0 Basisplaat 10 mm karak. FVM,Rk = 1,97 2,06 2,15 2,03 2,18 2,33 FS,Rk =45,0 3,79
Kort FVM,Rd = 1,37 1,43 1,49 1,40 1,51 1,61 FS,Rd =36,0
Lx80x80x3.0 U-onderlegring 37x3 mm
Basisplaat 20 mm
karak. FVM,Rk = 1,97 2,06 2,15 2,03 2,18 2,33 FS,Rk =60,0 2,63
Kort FVM,Rd = 1,37 1,43 1,49 1,40 1,51 1,61 FS,Rd =48,0
Trekankerverbinding - zacht hout C24 met 15 mm OSB als tussenlaag
Type Grootte in mm U-onderlegring/basisplaat KLED Belastingwaarde per bevestigingsmiddel
(ankernagel of raveeldragerschroef in mm) in kN
Belastingwaarde
Staal in kN
Coëfficiënt kt
4x40 4x50 4x60 5x35 5x40 5x50
HTA Lx60x60x3.0 U-onderlegring 30x3 mm karak. FVM,Rk = 2,03 2,09 2,18 2,08 2,23 2,38 FS,Rk =35,0 3,79
Kort FVM,Rd = 1,41 1,45 1,51 1,44 1,54 1,65 FS,Rd =28,0
Lx60x60x3.0 Basisplaat 10 mm karak. FVM,Rk = 2,03 2,09 2,18 2,08 2,23 2,38 FS,Rk =45,0 3,79
Kort FVM,Rd = 1,41 1,45 1,51 1,44 1,54 1,65 FS,Rd =36,0
Lx80x80x3.0 U-onderlegring 37x3 mm
Basisplaat 20 mm
karak. FVM,Rk = 2,03 2,09 2,18 2,08 2,23 2,38 FS,Rk =60,0 2,63
Kort FVM,Rd = 1,41 1,45 1,51 1,44 1,54 1,65 FS,Rd =48,0

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie