Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Druk- en vacuümpomp

Vacuüm-, zuig- en -drukpomp koelsysteem
VACUUM-ZUIG-EN DRUKPOMP-SET 8-DELIG

Art.-nr. 1952001398

EAN 4056807684604

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Druk- en vacuümpomp

Art.-nr. 1952001398
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
Robuuste aluminium pomp met precisievacuümmeter, voorzien van een robuuste rubberen afdekkap en een dubbele precisieschaal.
  • Bediening met één hand

  • Kan worden omgeschakeld van vacuüm- naar drukbereik


Leveringsomvang:


  • 1 x 0,5 m kunststof slang

  • 1 x messing kegel

  • 4 x kunststof connector

  • 1 x afvoercontainer
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Vacuümbereik: Bewaking van de smoorklep, uitlaatgasrecirculatieklep, servorem en brandstofdrukregelaar

  • Drukbereik: Bewaking van het membraan van de inspuitpomp en van de turbodruk

Min. werkdruk

0 bar

Max. luchtdruk

3 bar

Aansluitingsschroefdraad

Zonder

Onderdruk

-1 bar

Max. bedrijfsdruk

3 bar

Min./max. bedrijfsdruk

0-3 bar

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie