Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Druckzylinder MS 5000

Druckzylinder MS5000
MS5000-DRUCKZYL-ZD-(NI)-ROSETTE

Art.-Nr. 0683530430

EAN 4099618040443

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckzylinder MS 5000

Art.-Nr. 0683530430
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
Stilvolles Design durch Spezial-Rosette



Umstellbar von Rechts auf lad


  • flexibler Einsatzbereich

  • geringe Lagerhaltung


Schließhub 13 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Türstärke 19 mm

Geeignet für Türstärke

19 mm

Ausführung

Druckzylinder

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Schließzwang

Nicht möglich

Zylinderdurchmesser

18 mm

18 bis 21 mm Bohrmaß möglich

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
MS 5000 Zylinder-Wechselkern

MS5000-ZYLKERN-VS

Passend für alle Schlösser MS 5000