Druckfix persluchtkitpistool
Persluchtkitpistool, Druckfix
PERSLUCHT-KITPISTOOL-WORSTEN-600ML
Art.-nr. 0703891600
EAN 4052703473984
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Licht, compact en ergonomisch ontwerp
Rotatiedrukregelaar op greep voor langzaam en snel uitdrukken van materiaal
Fijnafstelling van de stromingssnelheid via de trekker mogelijk.
Optimale beweging
Demper op snelactiveringsventiel
Volledig omsloten behuizing
Verbeterde bescherming van componenten, bijv. de luchttoevoerleiding, en eenvoudig reinigingsproces.
Het gemiddelde verbruik voor persluchtkitpistolen is circa 7,2 liter/minuut. Let op: De maximale werkdruk voor het opbrengen van kitten is 6 bar.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Geschikt voor | 300/600 ml - zak |
Doorstroomcapaciteit | 7,2 l/min |
Lengte | 445 mm |
Aansluitingsschroefdraad | 1/4 inch |
Machinegewicht | 0,95 kg |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!