Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Droogstofzuiger vonkvrij PLANET 22S ATEX IPC

DROOGSTOFZUIGER-EXPLOSIEVRIJ-220V

Art.-nr. 9501024833

EAN 4068362365904

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Droogstofzuiger vonkvrij PLANET 22S ATEX IPC

Art.-nr. 9501024833
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
Gecertificeerd volgens CSA CLASS II, DIVISION 2 en CE EX II 3D Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

220 V AC

Ingangsvermogen

1200 W

Max. luchtstroom

210 m³/h

Onderdruk

281 mbar

Lengte

500 mm

Breedte

500 mm

Hoogte

980 mm

Kabellengte

10 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie