Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Droogstofzuiger asbest GS1/33 H ISO5 ULPA IPC

DROOGSTOFZUIGER ASBEST-1300W

Art.-nr. 9501024857

EAN 4068362370762

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Droogstofzuiger asbest GS1/33 H ISO5 ULPA IPC

Art.-nr. 9501024857
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
Deze droogstofzuiger biedt krachtige prestaties met een indrukwekkend vermogen en luchtstroom, ideaal voor het veilig verwijderen van asbest. Met een stille werking en een lange kabellengte is hij zowel efficiënt als gebruiksvriendelijk in diverse omgevingen.
  • Ontworpen voor het veilig en effectief verwijderen van asbest met krachtige prestaties

  • Uitgerust met een hoog vermogen voor optimale zuigkracht en efficiëntie

  • Maximale luchtstroom zorgt voor snelle en grondige reiniging

  • Stille werking maakt het geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen

  • Compact ontwerp met een stevige constructie voor duurzaamheid en eenvoudig transport

  • Lange kabellengte biedt flexibiliteit en bereikbaarheid in grotere ruimtes
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V

Ingangsvermogen

1300 W

Max. luchtstroom

210 m³/h

Onderdruk

281,4 mbar

Niveau geluidsdruk

64 dB

Lengte

380 mm

Breedte

380 mm

Hoogte

650 mm

Kabellengte

8,5 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie