Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Droogstofzuiger TSS 7-L BASIC

Droogstofzuiger TSS 7-L Basic
DROOGSTOFZUIGER TSS 7-L BASIC

Art.-nr. 07011170

EAN 4056807047508

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Droogstofzuiger TSS 7-L BASIC

Art.-nr. 07011170
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
Compacte, lichtgewicht droogstofzuiger met ergonomische draagband

Hoge mobiliteit en flexibiliteit


Ergonomische draagband en zeer laag gewicht maken de stofzuiger gemakkelijk te dragen. Langere afstanden of trappen zijn hierdoor geen probleem.



Gecertificeerd voor stofklasse L


Geschikt voor stof met max. werkplekconcentratie (TLV-waarden) > 1 mg/m3.



Maximale zuigkracht met laag stroomverbruik


Geoptimaliseerde luchtstroming voor zeer hoge zuigkracht van de stofzuiger.



Minimale kans op ongelukken


De 7,5 m rubberen voedingskabel kan gemakkelijk en netjes worden opgeborgen rond de kabelhaak.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Ingangsvermogen

850 W

Bakinhoud

7 l

Max. luchtstroom

40 l/s

Onderdruk

220 mbar

Niveau geluidsdruk

62 dB

Lengte

310 mm

Breedte

285 mm

Hoogte

375 mm

Energie-efficiëntieklasse

0 - Niet van toepassing

Machinegewicht

3,5 kg

Kabellengte

7,5 m

Inclusief Droogstofzuiger TSS 7-L BASIC:
Clip-on elleboogstuk voor ISS- en TSS-serie
1 x
Clip-on elleboogstuk voor ISS- en TSS-serie

ELLEBOOG, STANDAARD NW35

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vliesfilterzak voor droogstofzuigers

VLIESFILTERZAK-TSS 7

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hoofdfilterkorf voor droogstofzuigers

HOOFDFILTERKORF-TSS 7-L

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zuigslang

ZUIGSLANG-TSS7-L

Omschrijving: Zuigslang voor droogstofzuiger
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vloerzuigmond

VLOERMONDSTUK-BASIC-TSS7-L

Omschrijving: Voor droog stofzuigen van harde vloeren
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draagriem voor droogstofzuiger

CARYSTRP-F.VC-TSS7-L

Hoeveelheid: 1 x
3 x
Verchroomde zuigbuis gemaakt van metaal voor ISS- en TSS-serie

METALEN ZUIGBUIS TBV HWS 15-L, 33 CM

Hoeveelheid: 3 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Motorbeschermingsfilter voor droogstofzuigers

MOTORBESCHERMINGSFILTER TSS 7

x 1 st
Combizuigmond

COMBI-VLOERZUIGMOND-SW35

Combi-vloermondstuk voor droogstofzuiger met schakelen tussen harde vloeren en tapijt.