Droogstofzuiger TSS 12 ECO
Droogstofzuiger TSS 12 Eco
STOFZUIGER TSS 12 ECO
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stil en krachtig
62 dB (A), fluisterstille stofzuiger voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen, ook inzetbaar tijdens normale werktijden
Extreem wendbaar en compact
- Praktische zuigbuishouder voor gemakkelijk en ruimtebesparend opbergen van de zuigbuis en het mondstuk op het apparaat.
- Zeer stille werking en uiterst wendbaar dankzij de wielen met rubbercoating en de twee zwenkwielen.
- Tevens zeer stabiel door het lage zwaartepunt.
Minimaal ongevalgevaar
Het netsnoer van 12 m kan worden opgerold om de kop of worden opgehangen aan de uitklapbare haak.
Compatibel met elektrische zuigborstel
.Ingebouwde contactdoos voor het aansluiten van de elektrische zuigborstel ESB 280. Hiermee wordt de reinigingskracht van de stofzuiger verder vergroot. Ideaal voor het professioneel reinigen en opborstelen van tapijten. Reiniging tot diep in de vezels.
- Niet voor bouwplaatsen
- TSS-accessoires zijn niet compatibel met de ISS-modellen
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Ingangsvermogen | 800 W |
Containerinhoud | 12 l |
Max. luchtstroom | 53 l/s |
Onderdruk | 240 mbar |
Nominale breedte | 32 mm |
Niveau geluidsdruk | 62 dB |
Lengte | 410 mm |
Breedte | 315 mm |
Hoogte | 340 mm |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Machinegewicht | 6,6 kg |
Kabellengte | 12 m |
ZUIGBUIS, VERCHROOMD 0,5M
HANDGREEP MET ZUIGKRACHTREGELING
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!