Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Droogschuurpapierstrip voor auto’s RED PERFECT®

Schuurpapierstroken Red Perfect
SCHPAP-KLIT-10GAT-P120-115X230MM

Art.-nr. 0581132012

EAN 4048539603626

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Droogschuurpapierstrip voor auto’s RED PERFECT®

Art.-nr. 0581132012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gebruikt voor het schuren van plamuurmiddelen, oude verflagen, HS topcoats, lakken op waterbasis, fabrieksprimers op nieuwe onderdelen, kunststof onderdelen en materialen van composietvezels (bijv. GFRP).

Geen scheuren of rafels van schijf rond hoeken en afzuigopeningen


Dankzij uiterst scheurvaste folie van kunststof



Snellere slijptijden en effectieve werking met zeer positieve resultaten


  • Patroon met 21 gaten voor grondige en volledige afzuiging van schuurstof

  • Geschikt voor alle commercieel verkrijgbare steunschijven


Zeer hoge materiaalafname en lange standtijd


Dankzij de brede open verstrooiing in combinatie met de stearaat deklaag

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Korrels P 100 – P 120


Eerste maal schuren van fabrieksprimers op nieuwe onderdelen (KTL-lakken), afschuren van oude verf, uitschuren van steenslagschade en roestplekken, schuren van deuken tot op het kale metaal, voorschuren van polyester en fijnplamuur, gladschuren van plamuurranden.



Korrels P 100 – P 500


Opschuren van oude lak bij de overgang naar nieuwe lak, matteren van topcoatlakken, schuren van standaardlakken, thermoplastische acrylverf, transparante lakken, lakken op waterbasis, dikkelaaglak, voorstrijk-, kunsthars- en nitrovulmiddelen, spuitplamuur, 2K- en MS-vulprimers, en reactieprimers.



Korrels P 600 – P 3000


Verwijderen van vuil en gebreken, sinaasappelhuid, ingesloten stofdeeltjes en verfuitloop in transparante lak.

Vorm

Strip

Breedte x lengte

115 mm x 230 mm

Gatenpatroon

10-gaten

Korrel

P120

Hechtsysteem

Klittenband

Type schuurkorrel

Aluminiumoxide

Materiaal drager Kunststoffolie met hoge weerstand
Binding Volledige kunsthars
Materiaal slijpmiddel Aluminiumoxide
Spreiding Wijd open
Kleur Graanzijde rood
Beschikbare korrel P 100-P 400

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie