Droogschuurpapier op rol voor auto’s Arizona® Perfect
SCHUURPAP- ROL-AUTO 10-P80-115MMX50M
Art.-nr. 5506247108
EAN 4045989429837
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tot 20% grotere materiaalafname en een meer dan 90% langere standtijd
- Korte schuurtijd en efficiënt werk
| Materiaal drager | P40-100, D-papier P120-240, C-papier P280-600, B-papier |
| Binding | Volledige kunsthars |
| Bekleding | P40-180, stearaatcoating P220-600, speciale coating die verstopping voorkomt |
| Schurend materiaal | P40-80, keramische schuurkorrels P100-600, aluminiumoxide |
| Spreiding | Open verstrooiing |
| Kleur | Zandgeel |
| Beschikbare korrel | P40-600 |
| Vormen | Schijven, strips en rollen |
Datasheets(X)
Korrel P40–P120
Eerste maal schuren van fabrieksprimers op nieuwe onderdelen (KTL-lakken), afschuren van oude verf, uitschuren van steenslagschade en roestplekken, schuren van deuken tot op het kale metaal, voorschuren van polyester en fijne plamuur, gladschuren van plamuurranden.
Korrel P100–P500
Opschuren van oude lak bij de overgang naar nieuwe lak, matteren van topcoats, schuren van standaardlakken, thermoplastische acrylverf, heldere lakken, lakken op waterbasis, dikkelaaglak, voorstrijk-, kunsthars- en nitrovulmiddelen, spuitplamuur, 2K- en MS-vulprimers, en reactieprimers.
Vorm | Rol |
Breedte x lengte | 115 mm x 50 m |
Korrel | 80 |
Materiaal drager | Papier van D-gewicht |