Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Droogbouwset, universeel

Accu droogbouwschroefmach 18 AUTOM set 20.001 dlg

Art.-nr. 0988000907

EAN 4062856186457

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Droogbouwset, universeel

Art.-nr. 0988000907
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
20.001-delig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

20001 st

Inclusief Droogbouwset, universeel:
10.000 x
Schroeven op strip

SNELBOUWSCHROEF-FIJN-H2-MG/WUERTH-3,9X25

Omschrijving:
Lengte:25 mm
Voor snelle en eenvoudige bevestiging van gipsplaat aan metalen substructuren tot max. 1 mm
Hoeveelheid: 10.000 x
10.000 x
Schroeven op strip

SNELBOUWSCHROEF-FIJN-H2-MG/WUERTH-3,9X35

Omschrijving:
Lengte:35 mm
Voor snelle en eenvoudige bevestiging van gipsplaat aan metalen substructuren tot max. 1 mm
Hoeveelheid: 10.000 x
1 x
Accu droogbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-AUTM-ATS 18-2X2,0

Omschrijving: Compacte, lichtgewicht accu droogbouwschroefmachine met automatische modus
Hoeveelheid: 1 x