Drieweg P5-snelsteekverbinding
P5-snelsteekverbinding, 3-weg
SNELVERBINDER-P5-(3-WEG)-M16X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens.
- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
Voor kunststof leiding conform:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Aansluitingsschroefdraad | M16 x 1,5 |
Materiaal | Messing |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)