Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Drievoudige spuitmond

3 SPROEIHOOFDEN HPC 185 HDR 185 POWER

Art.-nr. 0701163130

EAN 4058794287493

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Drievoudige spuitmond

Art.-nr. 0701163130
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
Robuust, duurzaam en vuilafstotend mondstuk voor hogedrukreiniger.

Eenvoudige omschakeling van de sproeier voor elke schoonmaaktaak


Puntstraal (0°), kleine vlakstraal (25°) en grote vlakstraal (40°)

Opmerking

Bij gebruik van de geïntegreerde aanzuigslang voor schoonmaakmiddelen wordt de grote vlak straal gebruikt om het desbetreffende reinigingsmiddel aan te zuigen en af te geven.



Voor gebruik met reinigingsmiddelen gaat u als volgt te werk:


  • Haal de zuigslang voor het reinigingsmiddel tevoorschijn.

  • Haak de zuigslang in een fles reinigingsmiddel.

  • Stel het drievoudige mondstuk in op "CHEM".

  • Stel het doseerventiel voor het reinigingsmiddel in op de gewenste concentratie.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Compatibel met

HDR 185 Power Plus

Materiaal

PP - polypropyleen

Aansluitingsschroefdraad

M18 x 1,5

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slangverlenging

VERLENING SLANG L10M

Ter verlenging van de slang van de hogedrukreiniger
x 1 st
Adapter voor verlengslang

ADAPTER TBV. 0701160011 - 2XM22X1,5

Met deze adapter kan de slangverlenging worden aangesloten op de hogedrukreiniger.