Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Drahtseil-Walzterminal mit Auge

Drahtseil-Walzterminal Edelstahl A4 mit Auge
AUG-WALZTRML-A4-D6

Art.-Nr. 5176024006

EAN 4052712066665

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drahtseil-Walzterminal mit Auge

Art.-Nr. 5176024006

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4
  • Werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen

  • Hierfür eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (d1)

12,6 mm

Lochdurchmesser (d2)

12,5 mm

Augendurchmesser (d3)

28 mm

Nutzlänge (l1)

94 mm

Länge 2 (l2)

62 mm

Augenbreite (h1)

8 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Drahtdurchmesser max.

6 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12

x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals