Draaischuifdeurbeslag
Draaischuifdeurbeslag voor Tiomos-gebruikers
DRAAISCHUIFDEURBESLAG 1600X600MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met parallelgeleider
Nauwkeurig, gemakkelijk lopend, hoge mate van dwarsstabiliteit
Inschuifbare draaideuren
Vrije ruimte aan de voorzijde van het frame zonder uitstekende draaideuren
Deurhoogte max. 2200 mm
Flexibel inzetbaar
Kogelgeleider, verzinkt en zwart verchroomd
Deurdikte 19 mm
Openingshoek 110°
Middenwandmontage, 9,5 mm versprongen
Inclusief:
- 4 x kogelgeleiders
- 2 x tandheugels, lengte 532 mm, inkorten mogelijk
- 2 x tandwielen
- 2 x lagerblokken met lagerbussen en elk 2 schroeven M 4 x 25
- 4 x conische tandveerringen
- 4 x schroeven M 4 x 6
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale lengte | 600 mm |
Geschikt voor maximale deurhoogte | 1600 mm |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 16-19 mm |
Materiaal | Staal/kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!