Draai-vergrendelbevestiging Voor ovale ogen van 22,5 x 13,5 mm
Draai-vergr.bevest. ovale ogen 22,5 x 13,5 mm
DRAAISLUITING MESSING T.B.V.22,5X13
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stijve ring
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Klembeugel, stijf |
Lengte (L) | 41 mm |
Breedte (B) | 12.5 mm |
Hoogte (H) | 11 mm |
Gatafstand (A) | 30.5 mm |
Materiaal | Messing |