Draai-vergrendelbevestiging
Draai-vergr.bevest. met ovale ogen 17 x 11 mm
DRAAISLUITING MESSING T.B.V.17X11MM
Art.-nr. 08802438
EAN 4011231809061
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stijve ring
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Klembeugel, stijf |
Lengte (L) | 35 mm |
Breedte (B) | 13 mm |
Hoogte (H) | 11 mm |
Gatafstand (A) | 23,5 mm |
Materiaal | Messing |