Draagprofiel SP41-21-3 Trayco
Draagprofiel SP41-21-3 Trayco
DRAAGPROFIEL-SP41-21-25-3-UG
Art.-nr. 9501020175
EAN 4099618825088
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 41 mm |
Hoogte | 21 mm |
Dikte | 2,5 mm |
Slobgat lengte | 25 mm |
Slobgat breedte | 14 mm |
Gatafstand | 50 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | ULTRA |