Draagbare universele felsset 10-delig
Mobiele, universele felsset, 10-delig
FELSAPPARAAT REMLEIDING PKW
Art.-nr. 071491 001
EAN 4052703817153
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compact
- Krachtige, kleine hydraulische handpers
- Perskracht 2,5 t
- Hiermee kan felswerk rechtstreeks op het voertuig worden uitgevoerd
Kostenbesparend
- Gereedschapsloze vergrendeling van de hydraulische handpers en het basiselement
- Bespaart zowel extra gereedschap als kostbare werktijd
Gemakkelijk in het gebruik
Eenvoudige bediening van de hydraulische handpers
Veilig
- Nauwkeurig gefabriceerde klembek
- Geen ribbelingen aan binnenzijde klembek. Waardoor de ommanteling van de remleiding niet beschadigd wordt.
Felstypes: SAE (convex), DIN fels E, DIN (convex), DIN fels F, SAE/DIN (dubbele fels)
Datasheets(X)
Voor rem- en koppelingsleidingen van personenauto's, kan worden gebruikt voor koperen, stalen of aluminium leidingen
FELSDOORN-OP1-SAE-(4,75-5,0MM)
FELSDOORN-OP1-SAE-6,00MM
FELSDOORN-DIN-6,00MM
FELSDOORN-OP2-SAE-(4,75-6,0MM)
FLARMNDRL-DIN-UNI-FLARTL-(4,75-5,0MM)
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!