Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draagbare bandzaagmachine PBS 160 - AUTOMATIC

Draagbare bandzaagmachine PBS 160 A
DRAAGBARE BANDZAAGMACHINE PBS 160 AUTOMA

Art.-nr. 07013240

EAN 4046777727333

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draagbare bandzaagmachine PBS 160 - AUTOMATIC

Art.-nr. 07013240
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
Draagbare bandzaagmachine met automatisch neerlaten van het zaagframe.

Veilig en eenvoudig


Nauwkeurige zaagresultaten zijn nu uiterst eenvoudig te realiseren dankzij het automatische neerlaten van het zaagframe met vier instelbare neerlaatsnelheden, zodat elke keer de juiste contactdruk wordt uitgeoefend om weglopen van de zaagband te voorkomen.



Ergonomische handgreep



Constante zaagsnelheid op basis van behoefte


De krachtige motor van 2000 W met constante elektronica zorgt voor een optimale zaagsnelheid die is afgestemd op het werkstuk, die kan worden geselecteerd op basis van de grootte en de temperatuurgevoeligheid van de materialen.



Snel aanpasbaar aan de meest gebruikelijke standaard-verstekhoeken


Vaste hoek stopt bij 0° en 45°



Milieu- en gebruiksvriendelijk


Droog zagen

Toepassingsgebied
Zaagbereik rond materiaal
Zaagbereik vierkant
Zaagbereik rechthoekig
150 mm
45°100 mm
150 x 150 mm
45°100 x 100 mm
160 x 140 mm
45°120 x 100 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het zagen van staal, aluminium, koper, messing, gegoten metaal, kunststof en roestvrij staal.

Handleiding

Deze machine is ontworpen en gefabriceerd voor droog snijden. Het gebruik van koelsmeermiddelen kan de machine onbruikbaar maken. Laat de zaagband correct inlopen. De snijnauwkeurigheid van de zaagband kan anders verminderen. Gebruik voor de eerste twee of drie zaagsneden een massief werkstuk met een diameter van 40-50 mm. Maak de eerste zaagsneden met lichte druk. Verhoog langzaam de contactdruk. De bandzaagmachine PBS 160-AUTOMATIC is ontworpen voor rechtsdraaiend gebruik. Zorg bij het monteren van de zaagband dat de tanden correct zijn uitgelijnd.

Nominale spanning

230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Ingangsvermogen

2000 W

Uitgaand vermogen

1200 W

Lengte x breedte x hoogte

1000 x 390 x 570 mm

Min. toerental bij nominale belasting

11000 t/min

Min./max. toerental bij nominale belasting

11000-23000 t/min

Machinegewicht

35 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Draagbare bandzaagmachine PBS 160 - AUTOMATIC:
1 x
Multifunctionele bimetalen bandzaag universeel inzetbaar

BANDZGBL-MET-M-1735X13X0,9

Omschrijving:
Materiaal: Bimetaal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lengteaanslag

AANSLAG

Hoeveelheid: 1 x