Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draagbare bandzaagmachine PBS 120 - AUTOMATIC

Draagbare bandzaag PBS 120-A
DRAAGBARE BANDZAAGMACHINE PBS 120 AUTOMA
PBS120-A

Art.-nr. 07013230

EAN 4046777720945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draagbare bandzaagmachine PBS 120 - AUTOMATIC

Art.-nr. 07013230
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
Draagbare bandzaagmachine met automatisch neerlaten van het zaagframe. Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen

Veilig en eenvoudig


Nauwkeurige zaagresultaten zijn nu uiterst eenvoudig te realiseren dankzij het automatische neerlaten van het zaagframe met vier instelbare neerlaatsnelheden, zodat elke keer de juiste contactdruk wordt uitgeoefend om weglopen van de zaagband te voorkomen.



Geschikt voor mobiel gebruik


Het gereedschap kan gemakkelijk worden gedragen dankzij de ergonomische handgreep en het compacte en lichte ontwerp.



Constante zaagsnelheid op basis van behoefte


De krachtige motor van 1300 W met constante elektronica zorgt voor een optimale zaagsnelheid die is afgestemd op het werkstuk, die kan worden geselecteerd op basis van de grootte en de temperatuurgevoeligheid van de materialen.



Snel aanpasbaar aan de meest gebruikelijke standaard-verstekhoeken


Vaste hoek stopt bij 0°, 45° en 60°



Milieu- en gebruiksvriendelijk


Droog zagen

Toepassingsgebied
Zaagbereik rond materiaal
Zaagbereik vierkant
Zaagbereik rechthoekig
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
112 x 112 mm
45°78 x 78 mm
60°48 x 48 mm
120 x 102 mm
45°78 x 78 mm
60°50 x 43 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het zagen van staal, aluminium, koper, messing, gegoten metaal, kunststof en roestvrij staal.

Handleiding

Deze machine is ontworpen en gefabriceerd voor droog snijden. Het gebruik van koelsmeermiddelen kan de machine onbruikbaar maken. Laat de zaagband correct inlopen. De snijnauwkeurigheid van de zaagband kan anders verminderen. Gebruik voor de eerste twee of drie zaagsneden een massief werkstuk met een diameter van 40-50 mm. Maak de eerste zaagsneden met lichte druk. Verhoog langzaam de contactdruk. De bandzaagmachine PBS 120-AUTOMATIC is ontworpen voor rechtsdraaiend gebruik. Zorg bij het monteren van de zaagband dat de tanden correct zijn uitgelijnd.

Nominale spanning

230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Ingangsvermogen

1300 W

Uitgaand vermogen

600 W

Lengte x breedte x hoogte

850 x 830 x 600 mm

Min. toerental bij nominale belasting

8000 t/min

Min./max. toerental bij nominale belasting

8000-16000 t/min

Machinegewicht

18 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Draagbare bandzaagmachine PBS 120 - AUTOMATIC:
1 x
Multifunctionele bimetalen bandzaag universeel inzetbaar

BANDZGBL-MET-M-1440X13X0,6

Omschrijving:
Materiaal: Bimetaal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lengteaanslag

AANSLAG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW4

Omschrijving:
4 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x