Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadvormende schroef

DIN 7500-1 staal verzinkt zwart platkop TX vorm PE
SHR-BCLK-DIN7500-PE-TX25-(A2S)-M5X40

Art.-nr. 401675 40

EAN 4047376472808

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadvormende schroef

Art.-nr. 401675 40

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7500-1 platkop, gecarboneerd (-O-), staal galvanisch verzinkt, zwart (A2R)

Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten, geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij het draad rollen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.



Draadsnijden is niet nodig


Kostenbesparend



Schroefdraadvorming zonder spanen



Grote flankoverlapping van de draad


Hoge belastbaarheid



Koud geperste binnendraad (moerdraad)


Hogere belastbaarheid



Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad


  • Minder kans op losdraaien

Bescherming tegen verliezen



De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

40 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

3,7 mm

Koptype

Panhead

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt zwart

Draadtype

Metrisch draad

Interne aandrijving

TX25

Normering

DIN 7500

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie